アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
ぴたり一番5双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
注文コード
19646385
品番
1530-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,880
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋です。
手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守ります。
サイズ
S
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
16.8
材質
・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
色
ブルー/ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
機能
通気性
入数(双)
5
質量(g)
120