1530-5P ぴたり一番5双組 アトム ポリウレタン樹脂 ブルー/ホワイト色 13ゲージ 19646394

1530-5P ぴたり一番5双組 アトム 19646394 1530-5P ぴたり一番5双組 アトム 19646394

ぴたり一番5双組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) 注文コード19646394 品番1530-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋です。
手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守ります。

サイズM 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.3 手のひらまわり(cm)18.6 材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ポリウレタン樹脂 ブルー/ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 ゲージ数13 機能通気性 入数(双)5 質量(g)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする