グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 垂れ幕
両面差込タンカン標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19646585
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タンカンに簡単取付できます。A3サイズのポケット付きで、差替えが簡単にできます。現場にあったオリジナル標識を作れます。両面仕様です。
取付方式
吊り下げ
用途
安全標識
仕様
ターポリン、両面差込ポケット、マジックテープ止め、ハトメ2ヶ所
色
トラ柄
サイズ
(ポケット)A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
465×635
アズワン品番
64-6566-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
参考になった