抗菌アニリンレザースリッパ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19646586 品番 348551
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

抗菌加工を施したスリッパ

ベージュ 材質合成皮革 サイズM 質量(g)120 内寸(cm)26 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19646586
2026-01-27
用途:
トイレ用に使用
有限会社新和印刷 様 (製造業)

男性女性どちらも使用できるサイズ感で、つま先がゆったりしています。
清潔感があり耐久性もいいと感じています。次回もまた購入したい商品です。

2026-01-05
用途:
来客用スリッパとして定期的に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いもよく、来客用のスリッパとして汚れてきたら定期的に購入しています。

対象商品:
19646586
2021-11-05
用途:
ハウスクリーニング時

清潔でハードに使いますが耐久性もまあまあ有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする