グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 垂れ幕
メッシュタンカン標識
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19646594
品番
MNT-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タンカンに簡単取付できます。メッシュ式なので風抜け抜群、強風でも飛んでいく心配がありません。
文字内容
立入禁止
取付方式
吊り下げ
用途
安全標識
仕様
ナイロンメッシュ、裏面ホック式、ハトメ2ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×710
アズワン品番
64-6566-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
タンカン標識
参考になった