グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 垂れ幕
メッシュタンカン標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19646612
品番
MNT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タンカンに簡単取付できます。メッシュ式なので風抜け抜群、強風でも飛んでいく心配がありません。
文字内容
頭上注意
取付方式
吊り下げ
用途
安全標識
仕様
ナイロンメッシュ、裏面ホック式、ハトメ2ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×710
アズワン品番
64-6566-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
タンカン標識
参考になった