MNT-15 メッシュタンカン標識 グリーンクロス 19646734 MNT-15 メッシュタンカン標識 グリーンクロス 19646734

メッシュタンカン標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19646734 品番 MNT-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

タンカンに簡単取付できます。メッシュ式なので風抜け抜群、強風でも飛んでいく心配がありません。

文字内容資材置場 取付方式吊り下げ 用途安全標識 仕様ナイロンメッシュ、裏面ホック式、ハトメ2ヶ所、ヒモ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)450×710 アズワン品番64-6566-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

タンカン標識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする