メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト システムライト 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
光束(Lm)
1120
注文コード
19646886
品番
NTS56412B
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
光色・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット別売、ユニットボックス別売
適合
ユニットボックス1灯用(別売):NTS91090、ユニットボックス2灯用(別売):NTS91091、ユニットボックス3灯用(別売):NTS91092、ユニットボックス4灯用(別売):NTS91094
質量(kg)
0.5
色
黒
取付
天井面取付専用
タイプ
ライト:ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
15.7
首振角度(°)
約45
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
狭角タイプ、内蔵
光束(Lm)
1120
光色
温白色
ビーム角度(°)
12
別売品番
無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
演色指数(Ra)
85
調光範囲
(約5%〜100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。