日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
海外用トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19646945
品番
PAL-500EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国内の大容量家電を海外で使用できます。
トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧(V)
AC220〜230
容量(VA)
510
出力電圧(V)
AC100
仕様
屋内用
適合
AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど
寸法(mm)
120×70×170
質量(kg)
3.3
コード長さ(m)
1.3
保護機能
ノーヒューズブレーカー
プラグ形状
C2丸ピン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19646945
PAL-500EP
08524381
PAL-500EP
海外用 変圧器 PALシリーズ
スワロー電機
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました