海外用トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19646954 品番PAL-1000EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国内の大容量家電を海外で使用できます。
トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!

入力電圧(V)AC220〜230 容量(kVA)1 出力電圧(V)AC100 仕様屋内用 適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど 寸法(mm)135×80×175 質量(kg)5 コード長さ(m)1.3 保護機能ノーヒューズブレーカー プラグ形状C2丸ピン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19646954 PAL-1000EP 08524397 PAL-1000EP 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機 海外用 変圧器 PALシリーズ スワロー電機 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする