日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
海外用トランス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19646963
品番
PAL-1500EP
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
国内の大容量家電を海外で使用できます。
トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧(V)
AC220〜230
容量(kVA)
1.5
出力電圧(V)
AC100
仕様
屋内用
適合
AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど
寸法(mm)
145×88×180
質量(kg)
6.4
コード長さ(m)
1.3
保護機能
ノーヒューズブレーカー
プラグ形状
C2丸ピン