MO-3 メッシュ横断幕 グリーンクロス 19647057 MO-3 メッシュ横断幕 グリーンクロス 19647057

メッシュ横断幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容分ければ資源混ぜればゴミ アズワン品番64-6567-40 注文コード19647057 品番MO-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は文字内容・アズワン品番・トラスコ品番12種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。

文字内容分ければ資源混ぜればゴミ 取付方式垂れ幕 用途安全標識 仕様ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×890 アズワン品番64-6567-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする