グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 垂れ幕
メッシュ横断幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
高所作業中注意
アズワン品番
64-6567-45
注文コード
19647118
品番
MO-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・アズワン品番・トラスコ品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れた大きなメッシュを採用しています。風抜けもいいので、風の強い場所でも設置可能です。冬場の寒さにも耐える素材です。
文字内容
高所作業中注意
取付方式
垂れ幕
用途
安全標識
仕様
ナイロンメッシュ、ハトメ14ヶ所、ヒモ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×890
アズワン品番
64-6567-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300