PBH-525 自由雲台 SLIK(スリック) 19647225

PBH-525 自由雲台 SLIK(スリック) 19647225
PBH-525 自由雲台 SLIK(スリック) 19647225
PBH-525 自由雲台 SLIK(スリック) 19647225
PBH-525 自由雲台 SLIK(スリック) 19647225

自由雲台

商品レビューを投稿する
内容量1個搭載可能質量(kg)6注文コード19647225品番PBH-525
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。
ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。
ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。
カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。
ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。

適合脚部重量1040g以上、パイプ径26mm-32mmの中型から大型の三脚質量(g)520寸法(幅W×高さH)(mm)56×103型番PBH-525取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする