プリズム高輝度反射マグネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容解除中 注文コード19647276 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容など3種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで簡単設置できます。3M高輝度反射で夜間も視認性に優れています。

文字内容解除中 取付方式マグネット 寸法(幅W×高さH)(mm)150×400 用途安全標識 仕様マグネット、3M高輝度反射 厚さ(mm)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

【グリーンクロス】プリズム高輝度反射マグネット 解除中 他
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19647276
2022-11-06
用途:
工事看板に使用
株式会社松井組 様

工事現場の立て看板に使用しています。高輝度で視認性が良いのがGOODです

対象商品:
19647267
2019-03-11
用途:
工事現場で使用
建設業・工事業

仕事で使用するために購入しました。注文から納品までも早く商品にも満足です。安く購入できよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする