ヘルメットカバーソフト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19647337 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
外側:蛍光生地、記章部穴開け、再帰反射材付
内側:ウレタン5mm吸収材、メッシュ付
蛍光グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×200 用途ヘルメットカバー アズワン品番64-6552-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

グリーンクロス ヘルメットカバーソフト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19647337
2020-12-10
用途:
屋外誘導
運輸・通信業

屋外使用のため雨天時は頭が重くなり肩凝りが・・
白色があれば追加購入します

対象商品:
19647337
2018-10-11
用途:
照明器具等取り付け工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

使用が必須となっている現場作業だったために二人分を購入しましたが、装着時のフィット感も良い感じです。特に前穴部分があるのでヘッドランプをヘルメットに装着したまま使用できる優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする