グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 表示旗
三角旗10連10Mロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19647407
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
文字内容
立入禁止
取付方式
吊り下げ
色
蛍光オレンジ
アズワン品番
64-6554-05
用途
三角旗
仕様
ロープ蛍光三角旗、旗10枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×260
ロープ長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300