曜日別特売
- 三角旗 単旗 グリーンクロス 19647495

三角旗 単旗

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容無地
蛍光イエロー
内容量1枚注文コード19647495品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。

用途
三角旗
材質ビニール寸法(縦×横)(mm)260×300適合ロープ径(Φmm)9~12仕様蛍光三角旗、ひも200mm付蛍光イエロー文字内容無地取付方式吊り下げアズワン品番64-6554-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19647486
2023-03-17
用途: モノタロウ製が破れて飛んで行ってしまった

表題の通り、モノタロウ製が期待通りの働きをしてくれなかったために、他メーカーに交換です。
紐が両側にあるのでしっかり固定できそう。

対象商品 : 19647486
2020-12-24
用途: ボート免許実技教習の時に落水者救助の時のブイの旗に使いました
ガラス工房よしみ屋その他業種

ボート免許実技教習の時に、落水者救助の時のブイの旗に使う赤い旗を作るときの旗の生地を探していました、見つかってよかったです。濡れたときも張り付いたりしなくてとても良かったです。

対象商品 : 19647504
2016-11-01
用途: 荷物の輸送時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズもちょうど良く問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする