メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19647647
品番
NYY56590RM9
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
4.6
色
シルバー
取付
天井面取付専用
備考
※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
48.5
色温度(K)
調色範囲:約6500・昼光色〜約2700・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.6
材質(枠)
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
拡散タイプ、内蔵
光束(Lm)
4300
光色
調色
ビーム角度(°)
90
別売品番
リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)
82〜92
埋込穴(Φmm)
450
埋込高(mm)
259
電源ユニット
内蔵
調光範囲
(約1%)〜100%)
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度10cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。