コーンバー用リング

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19647653 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

コーンバーのリング交換に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PE(ポリエチレン樹脂) 質量(g)25 用途コーンバー用リング交換部品 適合Φ34コーンバー用 アズワン品番64-6551-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
補修用に
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

劣化したリングが壊れた時の交換用に購入しました
ビスも付いているので 便利です
バーごと交換しなくても良いのでコスパ最高です

2025-12-18
用途:
立ち入り禁止区域に使用
愛知県みよし市役所 様

コーンバーが古くなると、この部分が割れてしまいガムテープで補修して使用していました。バー自体はまだ使用できる状態なので少ない費用で使い続けることができて満足しています。

対象商品:
19647653
2024-02-21
用途:
道路工事交通規制時
株式会社JUN建設 様 (建設業・工事業)

使えなくなったコーンバーが沢山有ったので、
先を購入するだけでかなり使えるようになった。
作業も簡単!

対象商品:
19647644
2023-06-02
用途:
コーンバー再生
太田建設 様

劣化により壊れたリングを取替して使用できるようになった。ネジが入っていて良かった。

対象商品:
19647644
2018-09-19
用途:
立ち入り禁止用

素早い対応ありがとうございました。
商品も間違いの無い納得いく商品でした。
これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
19647644
2024-03-21
用途:
通行止め、通行区分の区切り
有限会社ニエダ工業 様 (建設業・工事業)

34mm用と謳っていましたが入りにくいパーツと入りやすいぱーつの二種類が存在していました。

対象商品:
19647653
2020-11-13
用途:
コーンバーリングの破損による代替
農・林・水産業

近くのホームセンターを探したのですが100個売りでの販売でした。

対象商品:
19647644
2017-12-20
用途:
学校の安全策修理
教育・研究機関

コーンバーのリングが割れて使えなくなって困っていました。ちょうど良い物があり、修繕して使えるようにしました。止めのねじが短いのが気になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする