メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19647699
品番
NYY78211
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
色
シルバー
取付
天井面取付専用
備考
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプ
ライト:ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
7.2
首振角度(°)
25
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.3
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
中角タイプ、内蔵
光束(Lm)
370
光色
白色
ビーム角度(°)
17
別売品番
スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101K LD9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
157
電源ユニット
別売
調光範囲
(0%)〜100%)
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。