グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
マンガ標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
男女兼用清潔に
注文コード
19647775
品番
LA-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
女性支援マンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
文字内容
男女兼用清潔に
取付方式
4隅穴
用途
安全標識
仕様
エコボード、四隅穴あり
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
アズワン品番
64-6568-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。