メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光色
白色
色
シルバー
注文コード
19647778
品番
NYY83201
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
色
シルバー
取付
天井面取付専用
備考
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
18
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
狭角タイプ、内蔵
光束(Lm)
130
光色
白色
ビーム角度(°)
9
別売品番
スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101K LD9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
139
電源ユニット
別売
調光範囲
(0%)〜100%)
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。