メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19648006
品番
NYY83622
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
色
シルバー
取付
天井面取付専用
取付方式
埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.2
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
広角タイプ、内蔵
光束(Lm)
470
光色
温白色
ビーム角度(°)
34
別売品番
源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E1
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
137
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。