マンガ標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容女性が活躍する現場です 注文コード19648073 品番LA-038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は文字内容・トラスコ品番など34種類から選べます 他の種類を見る

女性支援マンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

文字内容女性が活躍する現場です 取付方式4隅穴 用途安全標識 仕様エコボード、四隅穴あり 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 アズワン品番64-6568-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする