司化成
司化成の 酪農・畜産資材・動物用品
司化成の 酪農・畜産資材
司化成の 酪農・畜産その他
ベーラー用 PPトワイン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2巻)
注文コード
19648308
品番
H-12000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
白
幅(mm)
265
長さ(m)
3660
質量(kg)
4.5
強度(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
結節強力(kg)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200