メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光色
昼白色
色
黒
注文コード
19648311
品番
NYY85920
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)
適合
枠ユニット(別売):NYY91300S
質量(kg)
1.4
色
黒
取付
天井面取付専用
備考
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
27.4
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.6
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
中角タイプ、内蔵
入力電流(A)
(100時)0.276
光束(Lm)
1990
光色
昼白色
ビーム角度(°)
20
別売品番
スプレッドフィルター(別売):NYY95002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY95001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90355 LJ9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
212
電源ユニット
別売
調光範囲
(約1%)〜100%)
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。