- ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン) サンスター 19648317

ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(4L×2巻)注文コード19648317品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐久性区分9030適合
低モジュラスタイプ耐候
耐久性に優れる
ムーブメントの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能

用途
金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地
成分2成分形変成シリコーン密度1.09外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性9030適合タックフリータイム(分)480(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s6混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)体積損失(%)2
注意
※薄層未硬化現象が生じることがある。
※あばたが発生することがある。
※ガラスを用途としない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19648317
2022-06-14
用途: ALCの、ブリッジで使用。
77建設業・工事業

取り急ぎ、購入し使用。
5ミリのブリッジで、コーキングしたのだが。
翌日にはしまっていて、バック材剥がせたので。
思っていたより、硬化が早く助かった。
同時注文のトナーが、数日後に届いたので。
そこが困ったかな、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする