ペンギンシール 2550LM(1成分形変成シリコーン)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(320mL×10本) 注文コード 19648457 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能

伸び(%)
(破壊時)
アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)
ライトグレー 用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分1成分形変成シリコーン系 密度1.45 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 危険等級V 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180〜300(20℃) 弾性復元性(%)39 押出し性(5℃)s4 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3.2L 体積損失(%)1
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する。
※表面にほこりが付着しやすい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19648536
2017-04-15
用途:
ALC外壁のシーリングに使用した。
株式会社成宗ロッジ 様 (不動産業)

ホワイトでお願いしたがグレーが入った。工事の期間の関係で使用したが
このようなことは初めてでチェック体制がおかしいのではないか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
検品を一層強化してまいります。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする