NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19648505 品番SLN-1006WJA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。
すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。
一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。
PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。
電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。

材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー) 質量(kg)約2.0 黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー) 消費電力(W)最大7 電源PoE 温度範囲(℃)-5〜50 精度±1秒/日 湿度(%RH)20〜90(結露しないこと) 表示方式デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く) 同期方式NTP(同期間隔10〜999秒) RoHS指令(10物質対応)対応 日付表示あり 温度計あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする