●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
天井直付型 非常用照明器具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19648557
品番
NNFB84045
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
予備電源別置形・LED低〜中天井用(〜6m)
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
0.5
取付
天井直付型(水平天井取付専用)
電圧
AC/DC100V
高さ(mm)
117
消費電力(W)
6.6
本体
鋼板
レンズ
ガラス
光源
非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED 点灯
色温度(K)
5000
トランス
LED内蔵
明るさ
ハロゲン電球50形(45W)相当
演色指数(Ra)
Ra70
非常灯評定番号
LCLE-001
注意
※消費電力は100V時の数値です。
※
※注)専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。
※
※注)斜天井取り付け不可
※
※注)調光はできません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。