サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの 外壁
ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(320mL×10本)
注文コード
19648572
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
低モジュラスタイプ
窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
伸び(%)
(破壊時)
アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)
色
アンバー
用途
窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
密度
1.48
外観
各色ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
8020相当
タックフリータイム(分)
180〜300(20℃)
弾性復元性(%)
38
押出し性(5℃)s
4.5
体積損失(%)
4.8
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する。
※表面にほこりが付着しやすい。