●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NNFB84645 天井直付型 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック) 19648575 NNFB84645 天井直付型 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック) 19648575 NNFB84645 天井直付型 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック) 19648575

天井直付型 非常用照明器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19648575 品番 NNFB84645
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様予備電源別置形・LED低〜中天井用(〜6m) 適合(別売)【リニューアルプレート】適応埋込穴径Φ150用FK80000、適応埋込穴径Φ200用FK80001、適応埋込穴□150用FK80002 質量(kg)0.3 取付天井埋込型(水平天井取付専用) 電圧AC/DC100V 消費電力(W)6.6 本体鋼板 レンズガラス 光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯 色温度(K)5000 トランスLED内蔵 明るさハロゲン電球50形(45W)相当 演色指数(Ra)Ra70 非常灯評定番号LCLE-001 埋込穴(Φmm)Φ100 埋込高(mm)66
注意
※消費電力は100V時の数値です。

※注)専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)斜天井取り付け不可

※注)調光はできません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする