サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの ガラス/サッシ回り
ペンギンシール 989Type NB速攻(1成分形ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(320mL×10本)
注文コード
19648597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内部硬化が速い。
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。
自己接着性がある。
色
グレー
用途
屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修
成分
1成分形ポリウレタン
密度
1.47
外観
グレー色ペースト状
有効期間
6ヶ月(25℃以下貯蔵)
危険等級
V
耐久性
8020相当
タックフリータイム(分)
60(20℃)
弾性復元性(%)
89
押出し性(5℃)s
8
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
320mL
引張応力(N/mm
2
)
モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)
体積損失(%)
2
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する。
※露出仕上げには適さない。
※肉やせがある。
※ガラスを用途としない。