●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
天井直付型 非常用照明器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19648600
品番
NNFB87649
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
予備電源別置形・高照度点灯型・LED中〜特高天井用(6〜16m)
適合
(別売)【リニューアルプレート】適応埋込穴径Φ150用FK80000、適応埋込穴径Φ200用FK80001、適応埋込穴□150用FK80002
質量(kg)
0.5
取付
天井埋込型(水平天井取付専用)
電圧
AC/DC100V
消費電力(W)
15.4
本体
鋼板
レンズ
ガラス
光源
非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)
5000
トランス
LED内蔵
明るさ
ハロゲン電球100形(75W)相当
演色指数(Ra)
Ra70
非常灯評定番号
LCLE-002
埋込穴(Φmm)
Φ100
埋込高(mm)
109
注意
※消費電力は100V時の数値です。
※
※注)専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)斜天井取り付け不可
※
※注)調光はできません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。