サンスター
サンスターの シーリング
サンスターの ガラス/サッシ回り
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(320mL×10本)
注文コード
19648633
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
低モジュラスタイプ
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
色
ホワイト2
用途
ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地
成分
1成分形ポリウレタン系
密度
1.49
外観
各色ペースト状
有効期間
12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性
8020相当
タックフリータイム(分)
420(20℃)
弾性復元性(%)
88
押出し性(5℃)s
7
引張応力(N/mm
2
)
モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)
体積損失(%)
7
注意
※湿気硬化タイプ、硬化性は温度・湿度に依存する。
※露出仕上げには適さない。
※肉やせがある。