●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS02100BRS1 TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 19648731 NTS02100BRS1 TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 19648731 NTS02100BRS1 TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 19648731

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 光束(Lm)【器具】1000 注文コード19648731 品番NTS02100BRS1
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は光源色・光束など24種類から選べます 他の種類を見る

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

オプション(別売)拡散フィルターNTS91037、ディフュージョンフィルターNTS91042、スプレッドフィルターNTS91044、グレアカットフードNTS91040B 適合100V配線ダクト用 その他【光束維持率】85% 質量(kg)0.8 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 消費電力(W)16.1 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22〜45度) 時間【光束維持】40000時間 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.1 入力電流(A)(100V時)0.168 光束(Lm)【器具】1000 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 別売品番【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 演色指数(Ra)Ra83 配光タイプフラット配光(配光調整機能付) 調光範囲約5%〜100% 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 水平回転範囲360°
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※定格値は出荷時設定(広角45度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする