曜日別特売
39919 パジャマパンツ(婦人) ケアファッション 19648783

パジャマパンツ(婦人)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
サックス
内容量1枚注文コード19648783品番39919
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,486
販売価格(税別)
2,260

洗い替え用にもお求めいただけます。

サックスサイズS仕様ウエスト調節ゴム付、袖口ゴム入り(取替口付)、名札付、消臭テープ付、年間素材、洗濯機OK材質ポリエステル65% 綿35% スムース股下(cm)60総丈(cm)90性別婦人用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19648817
2024-02-17
用途: 施設入所中の母に
その他業種

施設入所中の母に購入しました。
上衣とズボンサイズが違う為、別売りで売っている、こちらにしました。
適度の厚みの為、オールシーズン着られ、足首部分がゴム仕様なのも、トイレ介助時、良さそうです。

対象商品 : 19648808
2021-07-26
用途: 母がいる介護施設に預けて着せてもらう
サービス業

夏場になったので、これまで持っていたネル生地のパジャマでは暑いだろうと思って、少し涼しい感じのものを探していましたが、注文して届いたものは、介護をする・される立場の両方にとても行き届いた品質でした(腰のゴム部分の調節が簡単にできる、名前を書くラベルが内側についている、裾がゴムで絞ってあるので、トイレに行っても裾が床に触れない)
但し、思っていたのより少し生地が分厚かったので、パジャマをネットショッピングで買うのは難しいとあらためて感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする