●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS92151RS9 TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 19649327 NTS92151RS9 TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 19649327 NTS92151RS9 TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 19649327

TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19649327 品番NTS92151RS9
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 入力電圧(V)AC100〜242 調光範囲約5〜100%
注意
※ライコン別売

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする