●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS60830SRM9 TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19649406 NTS60830SRM9 TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19649406 NTS60830SRM9 TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19649406

TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)11.9 光束(Lm)【器具】785 注文コード19649406 品番NTS60830SRM9
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は消費電力・光束など20種類から選べます 他の種類を見る

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

オプション(別売)スプレッドフィルターNTS91071 適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 その他【光束維持率】70% 質量(kg)0.9 取付天井埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.9 首振角度(°)約30 モード切替2700K 電球色〜6500K 昼光色 時間【光束維持】40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)65.9 LED調色 入力電流(A)(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063 光束(Lm)【器具】785 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra82 埋込穴(Φmm)Φ75 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)165 配光タイプビーム角30度・広角タイプ・光源遮光角30度 調光範囲約1〜100% 材質(灯具)アルミダイカスト 水平回転範囲約355° 照度角28° 反射板プラスチック(シルバーマット仕上)
注意
※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。

※性能値は点灯時の光源色によって変化します。

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする