ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
ワンタッチパジャマ(婦人)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
ピンク
注文コード
19649456
品番
89266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,218
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
S〜4Lまでサイズ豊富に展開。
色
ピンク
サイズ
M
仕様
ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、手口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル65% 綿35% スムース
股下(cm)
64
着丈(cm)
69
総丈(cm)
90
裄丈(cm)
70
性別
婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。