ワンタッチパジャマ(婦人)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649474 品番 89266
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,334
販売価格(税別)
3,940

S〜4Lまでサイズ豊富に展開。

ピンク サイズLL 仕様ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、手口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK 材質ポリエステル65% 綿35% スムース 股下(cm)70 着丈(cm)74 総丈(cm)94 裄丈(cm)74.5 性別婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19649456
2018-10-28
用途:
要介護者の病衣
B.T.Nine 様

前開きマジックテープなので胃ろう患者の病衣として最適です。
ボタンだと、かけ外しに手間がかかりますのでマジックテープを採用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする