●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
3000
配光タイプ
中角タイプ
注文コード
19649571
品番
NTS62773B
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色温度・配光タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)
0.4
取付
埋込型(天井面取付専用)
タイプ
ユニバーサルタイプ
首振角度(°)
約30
構成
本体(光源ユニット)のみ
色温度(K)
3000
光源色
電球色
トランス
LED内蔵
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
埋込高(mm)
140
配光タイプ
中角タイプ
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲
約355°
照度角
24°
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※注)調光はできません。
※
※注)直下近接限度30cm
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。