ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
ワンタッチパジャマ(婦人)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649614
品番
89266
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
S〜4Lまでサイズ豊富に展開。
色
パープル
サイズ
4L
仕様
ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、手口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル65% 綿35% スムース
股下(cm)
76
着丈(cm)
78
総丈(cm)
98
裄丈(cm)
79.5
性別
婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。