フルオープンパジャマ(婦人)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649955 品番 1803
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,591
販売価格(税別)
7,810

ゆったり仕立てのトップと両脇ファスナーパンツで着替えやすさ抜群。

ブルー サイズM 仕様抗菌防臭、年間素材、洗濯機OK 材質綿100% スムース 股下(cm)59 着丈(cm)68 総丈(cm)90 裄丈(cm)73 性別婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする