ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
フルオープン洗い替えパンツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650007
品番
89270
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
両脇が全開できるので、オムツ交換がスムーズ。
色
パープル
サイズ
M
仕様
フルオープンファスナー、ウエストバンド付、ファスナー部当て布、名札付き、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル65% 綿35% スムース
股下(cm)
64
総丈(cm)
90
性別
婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。