●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS56471B TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19650106 NTS56471B TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19650106 NTS56471B TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19650106

TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19650106 品番 NTS56471B
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 その他【光束維持率】70% 取付埋込型(天井面取付専用) タイプユニバーサルタイプ 構成光源ユニット(灯具ユニット)のみ 時間【光束維持】40000時間 色温度(K)4000 光源色白色 トランスLED内蔵 配光タイプ中角タイプ 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 照度角18° ユニットボックス別売
注意
※電源ユニット、ユニットボックスは別売りです。

※注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm。

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする