ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
3分袖ワンタッチシャツ(2枚組)(婦人)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
19650244
品番
38251
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
自分でも留めやすいワンタッチテープ式。
色
ラベンダー
サイズ
L
仕様
ワンタッチテープ、前立てすっきり仕様、名札付き、後ろ見頃長め、保湿抗菌+吸汗速乾、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
71
性別
婦人用