ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
7分袖ワンタッチシャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
19650269
品番
38252
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
袖付けが前寄りなので腕が動かしやすいデザイン。
色
ラベンダー
サイズ
M
仕様
ワンタッチテープ、前立てすっきり仕様、名札付き、後ろ見頃長め、保湿抗菌+吸汗速乾、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
69
性別
婦人用