7分袖ワンタッチシャツ(婦人)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 19650278 品番 38252
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910

袖付けが前寄りなので腕が動かしやすいデザイン。

ラベンダー サイズL 仕様ワンタッチテープ、前立てすっきり仕様、名札付き、後ろ見頃長め、保湿抗菌+吸汗速乾、洗濯機OK 材質綿100% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)39 着丈(cm)71 性別婦人用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:314

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする